カグクロ
平行スタッキングチェアPT(メッシュタイプ) BK/BL
こんなお得な商品も!
ミーティングチェア 水平スタッキングタイプ
モノタロウ
¥
8,998
税込
¥
9,898
(9)
材質
背:PP樹脂成型品、ポリエステル、座:成型合板ウレタンフォーム、脚フレーム:スチール/粉体塗装、キャスター:ナイロン
幅(mm)
545
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
788
奥行(mm)
575
キャスター
あり
肘掛
なし
寸法SH(mm)
470
色(張地)
ブルー
スタッキング
平行スタッキング
メモ台
なし
色(座面)
ブルー
色(背面)
ブラック
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47843637
PT-002-M-BKBL
545×575×788
470
6.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません