カグクロ
ニューグレッジョ
重ねられるスタッキングタイプのミーティングチェアです。
付属品
すべり止め兼連結用樹脂
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)
470
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
778
種類
ミーティングチェア
奥行(mm)
508
キャスター
なし
肘掛
なし
寸法SH(mm)
450
スタッキング
スタッキング:8脚まで、横連結
メモ台
なし
内容量
1脚
注意
※レザータイプの表面には、天然皮革に風合いが似るよう、シワのような加工が施されています。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(座面)
色(背面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47843619
NSF-002V-BK
ブラック
ブラック
ブラック
470×508×778
450
4.3
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47843628
NSF-002V-WH
ホワイト
ホワイト
ホワイト
470×508×778
450
4.3
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません