曜日別特売

平行スタッキングチェアPT(メッシュタイプ) BK/BK

平行スタッキングチェアPT(メッシュタイプ) BK/BK - カグクロ
材質背:PP樹脂成型品、ポリエステル、座:成型合板ウレタンフォーム、脚フレーム:スチール/粉体塗装、キャスター:ナイロン幅(mm)545質量(kg)6.5高さ(mm)788奥行(mm)575キャスターあり肘掛なし寸法SH(mm)470色(張地)ブラックスタッキング平行スタッキングメモ台なし色(座面)ブラック色(背面)ブラック内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47843646PT-002-M-BKBK545×575×7884706.5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする