東罐興業
SM-205D 発泡断熱カップ 7オンス
7オンスの紙コップの表面に特殊な発泡層を施した、滑りにくく持ちやすい断熱カップです。
用途
温かい飲み物やコーヒーなどに最適です。
容量(mL)
211
高さ(mm)
86.8
口径(Φmm)
72.6
容量(オンス)
7
底径(Φmm)
47.7
入数
60個
内容量
1袋(60個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47840487
-
エルコンドルパンサー
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
47840496
-
カフェメロディ
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
47840505
-
無地
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください