東罐興業
SM-150 5オンス ペーパーカップ
5オンスのペーパーカップです。おしゃれな柄付きです。
用途
アウトドア・日常使いなど様々なシーンに適しています。
容量(mL)
156
高さ(mm)
73
口径(Φmm)
65.5
容量(オンス)
5
底径(Φmm)
46.2
入数
100個
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47840426
-
ロマンセピア
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
47840435
-
DCシャレード
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
47840444
-
ゴルフエチケット
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください