東罐興業
SI-1000B ニューポップコーン 33オンス
ポップコーンを入れられるペーパーカップです。
用途
映画館やパーティなどに最適です。
容量(mL)
1044
高さ(mm)
155.2
口径(Φmm)
108.1
容量(オンス)
33
柄
ニューポップコーン
底径(Φmm)
88.8
入数
25個
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47840478
-
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください