東罐興業
SCM-545P ニューポップコーン 18オンス
ポップコーンを入れられるペーパーカップです。
用途
映画館やパーティなどに最適です。
容量(mL)
545
高さ(mm)
139
口径(Φmm)
89.6
容量(オンス)
18
柄
ニューポップコーン
底径(Φmm)
60.6
入数
25個
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47840469
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください