東罐興業
SCM-660PP ストライプ 22オンス
22オンスのペーパーカップです。昔ながらの慣れ親しんだストライプ柄のタイプです。
用途
アウトドアや球場、バーベキューなど様々なシーンに適しています。
容量(mL)
660
高さ(mm)
168.5
口径(Φmm)
89.4
容量(オンス)
22
柄
ストライプ
底径(Φmm)
59.8
入数
25個
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47840460
-
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください