SM-275D 発泡断熱カップ 9オンス

SM-275D 発泡断熱カップ 9オンス - 東罐興業SM-275D 発泡断熱カップ 9オンス - 東罐興業SM-275D 発泡断熱カップ 9オンス - 東罐興業
(1件のレビュー)

9オンスの紙コップの表面に特殊な発泡層を施した、滑りにくく持ちやすい断熱カップです。

用途温かい飲み物やコーヒーなどに最適です。容量(mL)272高さ(mm)96.3口径(Φmm)76.6容量(オンス)9底径(Φmm)52.5入数50個内容量1袋(50個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47840548-メロディ
オープン
759
835(税込)
当日出荷
47840557-カフェメロディ
オープン
759
835(税込)
当日出荷
47840566-レッツコーヒー
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 給茶機

給茶機の紙コップディスペンサー、サンナップCD-9BKの9オンス用にサイズがちょうどよく、また量も1袋分1回でディスペンサーに入る量なので、補充も楽でとても良いです。
デザインもキレイなので、来客用にもそのまま使用出来るというのも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする