東罐興業
SM-250D 発泡断熱カップ 8オンス
8オンスの紙コップの表面に特殊な発泡層を施した、滑りにくく持ちやすい断熱カップです。
用途
温かい飲み物やコーヒーなどに最適です。
容量(mL)
266
高さ(mm)
83.9
口径(Φmm)
80
容量(オンス)
8
底径(Φmm)
58.5
入数
50個
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47840539
-
無地
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
47840530
-
カフェメロディ
オープン
取扱い終了
代替品有
47840514
-
メロディ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください