防寒手袋 BLACK SNOWMAN #720

防寒手袋 BLACK SNOWMAN #720 - ミエローブ防寒手袋 BLACK SNOWMAN #720 - ミエローブ防寒手袋 BLACK SNOWMAN #720 - ミエローブ防寒手袋 BLACK SNOWMAN #720 - ミエローブ
(1件のレビュー)
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業など材質樹脂:ポリウレタン樹脂、ニトリル 原手:ポリエステル100%ブラック入数(双)1機能耐寒性/柔軟性/軽量全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47841074BS-002S1267.721
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
47841090BS-002M1367.522
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
47841099BS-002L1547.824
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
47841108BS-002LL164825
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47841099
2025-02-02
用途: 冬季に屋外で行う作業全般

今のところ破れ無く仕様しております。ミエローブの防寒手袋は間違いないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする