GoPro HERO12 Black アクションカメラ

GoPro HERO12 Black アクションカメラ - GoPro

GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。

仕様タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS付属品HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル質量(g)【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6機能接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTHバッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー最大解像度写真:27.13MP (5568X4872)視野角8:7のアスペクト比での156度プロセッサーGP2オーディオ機能3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオマウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様インターフェイスユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)特性優れた耐久性 + 防水性イメージセンサー1/1.9インチCMOS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47843655CHDHX-121-FW
オープン
58,980
64,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする