BIGMAN(ビッグマン)
ステン移植鏝補強付細
目盛り付きのなので土の深さを計測できます。
ステンレス製なので水洗いしても錆びにくく、お手入れ簡単。
補強付きなので首部が折れにくい。
用途
植物の植替え、寄植え作業に。
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47840819
MG-4
280
1
280×60×40
138
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
47840837
MG-2
281
1.2
281×114×42
168
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください