ソフトフィックス

ソフトフィックス - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

柔らかくて使いやすい、仮止め用結束バンド。
大きなヘッドと、動かしやすい爪で取り付け、取り外しが簡単です。
強度に優れているため、ぶら下げて結束しても滑り落ちたり緩むことなく、しっかりと保持することができます。
柔軟性があるため、被結束物にぴったりとフィットし、丸いエッジと滑らかなストラップのため、被結束物を傷つけません。

材質熱可塑性ポリウレタンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94HB使用温度範囲(℃)-40~+85グレード標準特性柔軟性
全6種類を絞り込む
全長L(mm)
結束径(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
結束径(Φmm)
幅A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47843314SOFTFIX L1袋(6本)34015.0~90.011
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
47843330SOFTFIX M1袋(8本)26010.0~55.011
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
47843339SOFTFIX S1袋(12本)26010.0~79.07
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
47843348SOFTFIX XL1袋(3本)58015.0~15028
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
47843357SOFTFIX XS1袋(16本)18010.0~45.07
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
47843366SOFTFIX XXL1袋(3本)88015.0~24028
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする