アウトレバーリピートタイ

アウトレバーリピートタイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(1件のレビュー)

片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。
従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。
取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。
細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。

仕様ループ引張強度(最小値)N:135材質66ナイロンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候幅A(mm)4.7特性耐候内容量1袋(100本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47843244ORF150-S乳白150(最小)5(最大)36
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
47843260ORF200-S乳白201(最小)5(最大)50
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
47843269ORF150-S-YLW150(最小)5(最大)36
オープン
1,888
2,077(税込)
当日出荷
47843278ORF200-S-YLW201(最小)5(最大)36
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
47843287ORF150-S-W150(最小)5(最大)36
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
47843296ORF200-S-W201(最小)5(最大)36
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アウトレバーリピートタイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47843296
2025-09-19
用途: 罠の口をしっかり止めるため
一般社団法人淡水生態研究所その他業種

以前使っていたインシュロックタイプは結束した角度によっては、外すのに苦労しましたが、アウトレバータイプは本当に片手で外せました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする