メタルコンテントタイ

メタルコンテントタイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。
メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1
鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。
食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2
乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3
金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。

材質変性66ナイロン・鉄系成分特性柔軟内容量1袋(100本)
全8種類を絞り込む
全長L(mm)
結束径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
結束径(Φmm)
幅A(mm)
適合工具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47843418MCTS100-BLU1004.0~222.5EVO7ISP、MK8、MK8-LT
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
47843427MCTS100-MGミントグリーン1004.0~222.5EVO7ISP、MK8、MK8-LT
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
47843436MCTS100-MSTからし1004.0~222.5EVO7ISP、MK8、MK8-LT
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
47843445MCTS100-RUSあずき1004.0~222.5EVO7ISP、MK8、MK8-LT
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
47843454MCTS150-BLU1535.0~363.5EVO7ISP、MK8
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
47843470MCTS150-MGミントグリーン1535.0~363.5EVO7ISP、MK8
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
47843479MCTS150-MSTからし1535.0~363.5EVO7ISP、MK8
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
47843488MCTS150-RUSあずき1535.0~363.5EVO7ISP、MK8
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メタルコンテントシリーズ(食品製造業向け配線ソリューション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする