ケーブルサポート

ケーブルサポート - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

電線支えの軽量化、作業工数・部品点数の削減に効果的です。
プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。
電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。
リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。
L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。

仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110全長A(mm)200幅B(mm)25寸法D(mm)11グレード耐候、耐熱寸法E(mm)180寸法C(mm)25使用可能リベット(Φmm)4.8寸法F(Φmm)4.9適合ビスM4内容量1袋(25本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47843305LCS3HM4
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ケーブルサポート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする