brother(ブラザー)
カラーレーザー複合機
色
白
エコマーク認定
認定
プリント方式
レーザー方式
用紙サイズ
●標準用紙トレイ:A4、レター、B5、B6、A5、A5(横置き)、A6、はがき●多目的(手差し)トレイ:ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm、長さ116~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号
RoHS指令(10物質対応)
対応
色数
4色(シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック)
グリーン購入法
適合
印刷枚数
約20000ページ
商品タイプ
複合機
エコマーク認定番号
23 155 006
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47675488
MFC-L3780CDW
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった