シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー有 樹脂脚

シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー有 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー有 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー有 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー有 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー有 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー有 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー有 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー有 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング
やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。
お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。
カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ

仕様アジャストアーム幅(mm)648寸法(mm)648×574(574-624)×965(965-1065)高さ(mm)965(965-1065)種類オフィスチェア奥行(mm)574(574-624)キャスターあり肘掛可動肘フレーム色ホワイト座面高さ(mm)420(420-520)背タイプメッシュランバーサポートありキャスターの有無あり内容量1脚
関連資料:(9.23MB) (48.05MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品正面画像47757074C685XZ FMP0パープル
141,670
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
製品正面画像47757090C685XZ FMP1ブラック
141,670
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
製品正面画像47757099C685XZ FMP3ミディアムブルー
141,670
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
製品正面画像47757108C685XZ FMP5ライムグリーン
141,670
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
製品正面画像47757117C685XZ FMP7ベージュ
141,670
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
製品正面画像47757126C685XZ FMP9レッド
141,670
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
製品正面画像47757135C685XZ FMR2ミディアムグレー
141,670
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
製品正面画像47757144C685XZ FMR3ライトグレー
141,670
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
製品正面画像47757160C685XZ FMR5ダークグリーン
141,670
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
製品正面画像47757169C685XZ FMR6ブルーグリーン
141,670
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
製品正面画像47757178C685XZ FMR8オレンジ
141,670
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする