オーツカ光学
蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-FD(インバータータイプ)ARコート付
光源にコンパクト蛍光管を採用し、小型ながら充分な照度を確保する事が可能で、点灯方式には、インバーター回路基板を採用しており、蛍光管特有の「チラツキ」を抑制しています。
仕様
AR(反射防止)コートレンズラインナップ有り
質量(kg)
約2.4(レンズ無し・本体重量)
使用温度範囲(℃)
5~40
消費電力(W)
27
保護等級
IP20(屋内使用に限る)
アーム長さ(mm)
約850
光源
27Wコンパクト蛍光管(FPL-27AX)
調光方式
無し
入力電圧
100V・50/60Hz・Aプラグ
ヘッド寸法(mm)
293×205
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40225694
O-LIGHT3-FD 2XAR
2
¥
81,400
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40225719
O-LIGHT3-FD 3.5XAR
3.5
¥
89,100
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください