ハクゾウサージカルマスク(5枚入)

ハクゾウサージカルマスク(5枚入) - ハクゾウメディカルハクゾウサージカルマスク(5枚入) - ハクゾウメディカルハクゾウサージカルマスク(5枚入) - ハクゾウメディカルハクゾウサージカルマスク(5枚入) - ハクゾウメディカルハクゾウサージカルマスク(5枚入) - ハクゾウメディカル

5枚入のサージカルマスクです。
ハクゾウサージカルマスクLF(ホワイト)が入っております。
日本産業規格「JIS T 9001医療用マスク クラスⅡ」適合のサージカルマスクです。
耳への負担を少なくするソフト平ゴムと優しい肌触りで快適なつけ心地です。
平ゴム部分はラテックスフリーです。
樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。

材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエチレンテレフタレート、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレンホワイト規格JIS T 9001:医療用マスククラスⅡ(規格適合番号:M22112011)寸法(cm)17.5×9.5内容量1セット(5枚×15袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
477750281780560
オープン
3,600
3,960(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする