曜日別特売

シールド付きフェイスマスクCS

シールド付きフェイスマスクCS - ハクゾウメディカルシールド付きフェイスマスクCS - ハクゾウメディカル

液体の飛散から眼部を保護する透明シールド付フェイスマスクです。
シールド部は両サイドに折り目加工しており、両側面への飛散防止効果を高めています。
マスクにはバリア性能に優れたフィルターを使用しています。
米国ASTM-F2100-19適合 LEVEL2のマスクです。
シールドには曇りにくい加工を施しています。
樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
ゴム部分は、ラテックス素材を使用していません。
『ラック楽ホルダー』エプロン・グローブ用に入れることができます。

仕様微粒子捕集効率 PFE:99%/ウイルス飛沫捕集効率 PFE:99%/人工血液バリア性:16.0kPa(120mmHg)/可燃性:CLASS1材質シールド部:不織布、ポリエステル、ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレンクリアサイズフリー種類ゴムタイプ規格ASTM-F2100-19(医療用マスクの米国規格):LEVEL2 適合バクテリア捕集率(%)0.99圧力損失ΔP(mmH2O/(cm2))<5.0内容量1セット(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
477750373087660
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする