曜日別特売

ハクゾウファインガードアイシールド(レギュラータイプ)

ハクゾウファインガードアイシールド(レギュラータイプ) - ハクゾウメディカルハクゾウファインガードアイシールド(レギュラータイプ) - ハクゾウメディカル

眼への血液・体液曝露による飛沫感染を防ぐシールド交換式のアイガードです。
防御範囲が広い、反射や映り込みを軽減するシールド形状です。
シールドは曇り止め加工をしています。

形状防災面厚さ(mm)0.2透過率(%)0.895機能曇り止め材質(シールド)再生PET内容量1セット(100枚)
注意
※フレームは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
477750463002804
オープン
4,670
5,137(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする