曜日別特売

フェイクグリーン ディフェンパキア

フェイクグリーン ディフェンパキア - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ディフェンパキア - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ディフェンパキア - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ディフェンパキア - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ディフェンパキア - YAMAZEN(山善)

インテリアに合わせやすいシンプルなデザイン。ディフェンパキア。水やり不要でお手入れラクラク。お部屋に簡単にグリーンのアクセント。
虫も発生しないので、小さなお子様やペットがいるご家庭でも気軽に飾ることができます。メンテナンス不要で枯れる心配がなく、長くお楽しみいただけます。

用途フェイクグリーン、観葉植物、造花、インテリアとして。緑/リアル/水やり不要/オフィス/おしゃれ/枯れない/鉢/グリーン質量(kg)1.2全高(cm)60高さ(cm)160適合鉢3~4号内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47799099FG-DUM60
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする