曜日別特売

特定小電力トランシーバー

特定小電力トランシーバー - ICOM(アイコム)
質量(g)約148(BP-258装着時)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×105×29.1消費電流(mA)送信時:150以下、受信時:内部スピーカー 450以下(8Ω AF最大時)/外部スピーカー 280以下(8Ω AF最大時)周波数範囲(Hz)400帯通信方式交互通話/中継通話防塵防水性能IP54送信出力10mW/1mW(+20%~-50%)スピーカー出力(mW)内部 400以上、外部 120以上 (8Ω負荷 10%歪率時)BluetoothVer.5.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47785458IC-4120BT
19,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする