ソーラーパネル Solarpowa

ソーラーパネル Solarpowa - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ソーラーパネル Solarpowa - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ソーラーパネル Solarpowa - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ソーラーパネル Solarpowa - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ソーラーパネル Solarpowa - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ソーラーパネル Solarpowa - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ソーラーパネル Solarpowa - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ソーラーパネル Solarpowa - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)

折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーパネル。23%高変換効率。日本製ETFE(フッ素樹脂)採用で耐久性にも優れています。防塵・防水仕様。便利な自立スタンド付き。災害対策にも最適。

用途ソーラーパネル、太陽モジュール、太陽光発電、太陽光パネルとして。エネルギー/発電/電気/防災グッズ/アウトドア/キャンプ/非常用バッテリー/車中泊/節電対策/急速充電/日当たり/会社/家/自宅/学校/店舗保証期間お買い上げより24カ月タイプ(セル)単結晶シリコン内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格出力(W)
仕様
防塵防水性能
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47798645SP1010(変換率)23%IP650.543.6×22.2×1.85USB Type-C⇔USB Type-Cケーブル、取扱説明書
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
47798679B401E28(変換率)23.5%IPX40.684×28.2×0.5USB Type-A⇔USB Type-Cケーブル、カラビナ×4、取扱説明書
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
47798688SP100100(変換率)23%IP683.73108×63.3×0.7SAE→DC5525ケーブル、取扱説明書
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
47798654SP2020(変換率)23%IP650.866.2×22.2×1.85USB Type-C⇔USB Type-Cケーブル、取扱説明書
オープン
取扱い終了
代替品有
47798670SP3030(変換率)23%IP65166.8×35.8×2.3USB Type-C ⇔ USB Type-Cケーブル、DC5525 ⇔ DC5525ケーブル、取扱説明書
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47798697SP150150(変換率)23%IP685.59121.7×77.6×2.5取扱説明書
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47798706SP200200(変換率)23%IP686.7192.2×59.6×2取扱説明書
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47798715SP400400(変換率)23%IP6813.6261×98×2取扱説明書
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47798654SP2047798645SP10SP20 ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 47798645ソーラーパネル SolarpowaBigblue Tech(ビッグブルーテック)1個
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47798670SP3047798679B401ESP30 ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 47798679ソーラーパネル SolarpowaBigblue Tech(ビッグブルーテック)1個
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47798697SP15047798688SP100SP150 ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 47798688ソーラーパネル SolarpowaBigblue Tech(ビッグブルーテック)1個
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47798706SP20047798688SP100SP200 ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 47798688ソーラーパネル SolarpowaBigblue Tech(ビッグブルーテック)1個
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47798715SP40047798688SP100SP400 ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 47798688ソーラーパネル SolarpowaBigblue Tech(ビッグブルーテック)1個
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする