林業用ワークポジショニング用器具

林業用ワークポジショニング用器具 - ツヨロン(藤井電工)

林業用ワークポジショニング用器具。主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。
ロープの芯にワイヤを撚り込んで枝を撃ち落とす際の刃物の接触を考慮しています。
ビニールパイプ付きのためロープの摩耗を低減します。
また補助ベルトは床皮を張っていますので、作業中にベルトがずれにくい設計です。

仕様【環類】D環1個・角環1個、【補助ベルト】床皮ベルト色バックルスチール製フックFS-70胴ベルト幅(mm)45ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×1.9ロープ仕様ビニロン 三つ打ち ワイヤ芯入り(ビニールパイプ付き)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
胴ベルト長さ(mm)
補助ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47784679WP-12C-70-BL5-M-JAN-BX約17001200650
26,700
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
47784688WP-12C-70-BL5-L-BX約19001400800
26,700
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする