曜日別特売

墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス

墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス - ツヨロン(藤井電工)

こだわりの腰道具をたくさん活用したい、そんな職人達のニーズに応えた新形状。
腰回りのフリースペースが多く、用途に合わせた使用ができる汎用性に優れたフルハーネス。
固定機能付きベルト通しを胸ベルトと腿ベルトの長さ調節部に採用し、重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。
胴ベルトを両腰部と背部の3点で支持し、たくさんの腰道具を装着した場合でも、垂れ下がりを防止。
ハーネスと胴ベルトの着脱は容易にできるワンタッチバックルを採用。
胴サポーターベルト幅150mmまで対応したアタッチメントの採用。
腿ベルトは水平デザインを採用し、スタイルと着心地の良さを両立。
カラーバリエーションは、ブラック、ネイビー、ダークレッドの3色展開。

質量(g)約1300ベルト幅(mm)45種類なし胴ベルト(mm)幅150まで着脱可能ショックアブソーバの種類なし背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造(腿ベルト)水平型腿バックルワンタッチバックル胴ベルトランヤードなし内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
最大使用者体重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47784950TH-521-OT-BLK-MブラックM100まで
33,900
23,980
26,378(税込)
当日出荷
47784959TH-521-OT-BLK-LブラックL130まで
33,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
47784968TH-521-OT-BL-MネイビーM100まで
33,900
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
47784977TH-521-OT-BL-LネイビーL130まで
33,900
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47784986TH-521-OT-DR-MダークレッドM100まで
33,900
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
47784995TH-521-OT-DR-LダークレッドL130まで
33,900
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KITE HARNESS(カイトハーネス)が新登場!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする