ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト用ランヤード
柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
種類
(ランヤード)三つ打ち
ランヤード(直径)(Φmm)
11
ランヤード(長さ)(mm)
1550
最大使用荷重(kg)
(装備を含めた重量)100まで
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
タイプ1
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47785065
TBL-11-JAN-BX
710
¥
11,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
47785074
TBL-31-JAN-BX
640
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください