曜日別特売

デジタルサイネージ(LTE対応) T型スタンドセット

デジタルサイネージ(LTE対応) T型スタンドセット - 日本電興

SIMを挿入すれば、アプリを通して遠隔地から映像の変更が可能。お天気情報、ニュース、時計、緊急災害情報のコンテンツが無料で使用可能。最大5500cdの高輝度で日中でもクッキリ。防塵・防水仕様(IP65)。

用途店舗や現場の看板、広告、宣伝用サイネージとして。電子看板/電子POP/スタンド付/ディスプレイ/モニター/販促物/POP/屋外/店頭/現場/工事/飲食店/ビル/広告/建設/高速道路/オフィス用品/看板/会場展示/店舗看板/立て看板仕様LEDピッチ:3.91mm/6.25mm、LTE:技術基準適合証明(NTT DOCOMO)、塩害対策:ありセット内容サイネージ×1、T型スタンド×1質量(kg)(サイネージ)14、(T型スタンド)15タイプBUILT IN POWER電源(V)100~250消費電力(W)400材質(ユニット)マグネシウム合金電源コード(m)2輝度~5500cd保証期間サイネージ:1年、T型スタンド:6か月使用環境温度(℃)-20~50防塵防水性能IP65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(サイネージ)100×7.5×50、(T型スタンド)57×80×171.7湿度(%)10~80内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47799668ND-LTE-SN1+ND-TA-01S
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする