曜日別特売

米びつ ライスエース スリム

米びつ ライスエース スリム - エムケー精工米びつ ライスエース スリム - エムケー精工米びつ ライスエース スリム - エムケー精工米びつ ライスエース スリム - エムケー精工米びつ ライスエース スリム - エムケー精工米びつ ライスエース スリム - エムケー精工米びつ ライスエース スリム - エムケー精工米びつ ライスエース スリム - エムケー精工

キッチンのわずかなすき間にぴったり収まるスリム米びつ。お米の残量がひと目で分かる大型残量窓付き。
1回1合の1レバー計量。米受けには最大4合まで入る。米受けは先が細い舟形形状でお釜への米投入がしやすい。

用途米びつ、保存容器として。キッチン/台所/収納/スリム/ストッカー/ライスストッカー/フードストッカー材質本体:鋼板(樹脂焼付塗装)、その他:ポリスチレン内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47799248RCB-06SW2.3ホワイト米:610×40×44
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
47799266RCB-06ST2.3ブラウン米:610×40×44
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
47799275RCB-12SW3ホワイト米:1210×40×62
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47799300RCB-12ST3ブラウン米:1210×40×62
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47799257RCB-06SR2.3レッド米:610×40×44
オープン
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
47799284RCB-12SR3レッド米:1210×40×62
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする