ツヨロン(藤井電工)
ワンハンドリトラ
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取までの操作を片手で自由自在に行うことができるワンハンドリトラ。補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
仕様
(補助ロープ)ノビロン
タイプ
(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ワンハンドリトラ
種類
胴ベルト型墜落制止用器具(軽量)
ロープ幅W×長さL(mm)
32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ランヤード)15×1400
最大使用荷重(kg)
(装備を含めた重量)100まで
ロック機構
付き
胴ベルト
軽量スライドバックル
内容量
1セット
注意
※補助ロープはあくまで掛け替え用でご使用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47785266
TB-ORL-2-593-NV-BLK-BK-M-JAN-BP
(胴ベルト)黒、(補助ロープ)黒
M
1750
1200
¥
29,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47785275
TB-ORL-2-593-NV-BL4-BK-M-JAN-BP
(胴ベルト)青、(補助ロープ)黒
M
1770
1400
¥
29,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
47785284
TB-ORL-2-593-NV-R-BK-M-JAN-BP
(胴ベルト)赤、(補助ロープ)黒
M
1750
1200
¥
29,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
47785300
TB-ORL-2-593-NV-BL2-BK-M-JAN-BP
(胴ベルト)紺、(補助ロープ)黒
M
1770
1400
¥
29,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
47785309
TB-ORL-2-593-NV-BLK-BK-L-JAN-BP
(胴ベルト)黒、(補助ロープ)黒
L
1750
1200
¥
29,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47785318
TB-ORL-2-593-NV-BL4-BK-L-JAN-BP
(胴ベルト)青、(補助ロープ)黒
L
1770
1400
¥
29,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
47785327
TB-ORL-2-593-NV-BL2-BK-L-JAN-BP
(胴ベルト)紺、(補助ロープ)黒
L
1750
1200
¥
29,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください