ノビロン

ノビロン - ツヨロン(藤井電工)ノビロン - ツヨロン(藤井電工)ノビロン - ツヨロン(藤井電工)ノビロン - ツヨロン(藤井電工)

ノビロンランヤードと補助ロープノビロンタイプの2丁掛け仕様。
使わない時には縮んでいますので邪魔になりにくく、構造物への引っ掛かりや腰道具の絡まりなどをなくすことができます。

仕様(補助ロープ)ノビロンタイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ノビロン種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量)ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050寸法(幅W×長さL)(mm)【ランヤード】32×収縮時:1050~1150 伸長時:1500最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで内容量1セット
注意
※補助ロープはあくまで掛け替え用でご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47785336TB-NV-2-593-NV-BLK-BK-M-JAN-BP(胴ベルト)黒、(補助ロープ)黒M15201200
23,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
47785345TB-NV-2-593-NV-BL4-BK-M-JAN-BP(胴ベルト)青、(補助ロープ)黒M15201400
23,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
47785354TB-NV-2-593-NV-R-BK-M-JAN-BP(胴ベルト)赤、(補助ロープ)黒M15201200
23,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
47785370TB-NV-2-593-NV-BL2-BK-M-JAN-BP(胴ベルト)紺、(補助ロープ)黒M15201400
23,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
47785379TB-NV-2-593-NV-BLK-BK-L-JAN-BP(胴ベルト)黒、(補助ロープ)黒L15401200
23,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47785388TB-NV-2-593-NV-BL4-BK-L-JAN-BP(胴ベルト)青、(補助ロープ)黒L15401400
23,100
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
47785397TB-NV-2-593-NV-R-BK-L-JAN-BP(胴ベルト)赤、(補助ロープ)黒L15401200
23,100
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
47785406TB-NV-2-593-NV-BL2-BK-L-JAN-BP(胴ベルト)紺、(補助ロープ)黒L15401400
23,100
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする