コアハーネスランヤードセット

コアハーネスランヤードセット ツヨロン(藤井電工) コアハーネスランヤードセット ツヨロン(藤井電工) コアハーネスランヤードセット ツヨロン(藤井電工)

作業ベルト付!作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。
V型腿ベルト!墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
装着しやすい!装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード付

(ランヤード)黒 タイプコアハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト) 種類ロープ式 フックFS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付 ランヤード(直径)(Φmm)11 ランヤード(長さ)(mm)1600 最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルトワンタッチ ランヤード1丁掛け 内容量1セット
注意
※フルハーネス・ランヤードセット品です。ランヤードの取り外しは出来ません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47784880 TH-502-GB99-OT-OR-M-R26-JAN-BX M 2100 オレンジ、ダークグレー
42,600
28,980
31,878 (税込)
17日以内出荷
47784889 TH-502-GB99-OT-OR-L-R26-JAN-BX L 2120 オレンジ、ダークグレー
42,600
28,980
31,878 (税込)
17日以内出荷
47784898 TH-502-GB99-OT-P-M-R26-JAN-BX M 2100 パープル、ダークグレー
42,600
28,980
31,878 (税込)
17日以内出荷
47784907 TH-502-GB99-OT-P-L-R26-JAN-BX L 2120 パープル、ダークグレー
42,600
28,980
31,878 (税込)
17日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする