曜日別特売

レディースパンツ

レディースパンツ - アルトコーポレーションレディースパンツ - アルトコーポレーションレディースパンツ - アルトコーポレーション
用途IEC規格対応超制電作業服女子ワークパンツ。ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。ポリエステル100%・ドット釦(プラスチック)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別パンツ混率(%)ポリエステル100機能超静電、低発塵、男女コーディネート可能、脇ゴム仕様、ツータック使用、男女コーディネート可能、脇ゴム仕様、ツータック使用JIS規格T8118生地IEC規格対応裾上げ内容量1枚
注意
※弱電半導体工場・電子機器組立・精密機器工場・製紙工場・設備工事・物販・エンジニア・検品・学校などの実習服など
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47779280IE2018-1サックスS
8,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779289IE2018-1サックスM
8,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779298IE2018-1サックスL
8,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779307IE2018-1サックスLL
8,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779316IE2018-1サックス3L
8,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779325IE2018-1サックス4L
8,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779334IE2018-1サックス5L
8,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779350IE2018-100ネイビーS
8,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779359IE2018-100ネイビーM
8,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779368IE2018-100ネイビーL
8,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779377IE2018-100ネイビーLL
8,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779386IE2018-100ネイビー3L
8,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779395IE2018-100ネイビー4L
8,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779404IE2018-100ネイビー5L
8,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779420IE2018-4グリーンS
8,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779429IE2018-4グリーンM
8,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779438IE2018-4グリーンL
8,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779447IE2018-4グリーンLL
8,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779456IE2018-4グリーン3L
8,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779465IE2018-4グリーン4L
8,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779474IE2018-4グリーン5L
8,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする