曜日別特売

メンズパンツ

メンズパンツ - アルトコーポレーションメンズパンツ - アルトコーポレーションメンズパンツ - アルトコーポレーション
用途IEC規格対応超制電作業服男子ワークパンツ。ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。ポリエステル100%・ドット釦(プラスチック)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別パンツ混率(%)ポリエステル100機能超静電、低発塵、男女コーディネート可能、脇ゴム仕様、ツータック使用、男女コーディネート可能、脇ゴム仕様、ツータック使用JIS規格T8118生地IEC規格対応裾上げ内容量1枚
注意
※弱電半導体工場・電子機器組立・精密機器工場・製紙工場・設備工事・物販・エンジニア・検品・学校などの実習服など
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47779070IE2016-1サックスS
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779079IE2016-1サックスM
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779088IE2016-1サックスL
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779097IE2016-1サックスLL
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779106IE2016-1サックス3L
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779115IE2016-1サックス4L
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779124IE2016-1サックス5L
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779140IE2016-100ネイビーS
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779149IE2016-100ネイビーM
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779158IE2016-100ネイビーL
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779167IE2016-100ネイビーLL
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779176IE2016-100ネイビー3L
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779185IE2016-100ネイビー4L
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779194IE2016-100ネイビー5L
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779210IE2016-4グリーンS
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779219IE2016-4グリーンM
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779228IE2016-4グリーンL
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779237IE2016-4グリーンLL
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779246IE2016-4グリーン3L
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779255IE2016-4グリーン4L
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47779264IE2016-4グリーン5L
9,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする