曜日別特売

長袖ブルゾン

長袖ブルゾン - アルトコーポレーション長袖ブルゾン - アルトコーポレーション長袖ブルゾン - アルトコーポレーション
用途IEC規格対応超制電作業服夏長袖ブルゾン。ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。ポリエステル100%・ドット釦(プラスチック)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100機能超静電、低発塵、男女コーディネート可能、左胸・左袖ポケットペン差し、右胸二重ポケット、肘ダーツ、内ポケットJIS規格T8118生地IEC規格対応名入れ内容量1枚
注意
※弱電半導体工場・電子機器組立・精密機器工場・製紙工場・設備工事・物販・エンジニア・検品・学校などの実習服など
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47779937IE2003-1サックスS
12,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779946IE2003-1サックスM
12,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779955IE2003-1サックスL
12,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779964IE2003-1サックスLL
12,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779980IE2003-1サックス3L
12,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779989IE2003-1サックス4L
12,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779998IE2003-1サックス5L
12,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780007IE2003-100ネイビーS
12,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780016IE2003-100ネイビーM
12,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780025IE2003-100ネイビーL
12,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780034IE2003-100ネイビーLL
12,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780050IE2003-100ネイビー3L
12,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780059IE2003-100ネイビー4L
12,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780068IE2003-100ネイビー5L
12,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780077IE2003-4グリーンS
12,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780086IE2003-4グリーンM
12,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780095IE2003-4グリーンL
12,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780104IE2003-4グリーンLL
12,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780120IE2003-4グリーン3L
12,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780129IE2003-4グリーン4L
12,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780138IE2003-4グリーン5L
12,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする