曜日別特売

長袖スモック

長袖スモック - アルトコーポレーション長袖スモック - アルトコーポレーション長袖スモック - アルトコーポレーション
用途IEC規格対応超制電作業服冬長袖スモック。ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。ポリエステル100%・ドット釦(プラスチック)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖スモック混率(%)ポリエステル100機能超静電、低発塵、男女コーディネート可能、左袖ペン差し、右サイド二重ポケット、左サイドポケット内側ペン差し、JIS規格T8118生地IEC規格対応名入れ袖丈長袖内容量1枚
注意
※弱電半導体工場・電子機器組立・精密機器工場・製紙工場・設備工事・事務員・物販・エンジニア・検品・学校などの実習服など
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47780357IE2015-100ネイビーS
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780366IE2015-100ネイビーM
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780375IE2015-100ネイビーL
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780384IE2015-100ネイビーLL
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780400IE2015-100ネイビー3L
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780409IE2015-100ネイビー4L
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780418IE2015-100ネイビー5L
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780427IE2015-1サックスS
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780436IE2015-1サックスM
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780445IE2015-1サックスL
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780454IE2015-1サックスLL
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780470IE2015-1サックス3L
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780479IE2015-1サックス4L
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780488IE2015-1サックス5L
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780497IE2015-4グリーンS
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780506IE2015-4グリーンM
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780515IE2015-4グリーンL
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780524IE2015-4グリーンLL
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780540IE2015-4グリーン3L
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780549IE2015-4グリーン4L
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47780558IE2015-4グリーン5L
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする