長袖ブルゾン

長袖ブルゾン - アルトコーポレーション長袖ブルゾン - アルトコーポレーション長袖ブルゾン - アルトコーポレーション長袖ブルゾン - アルトコーポレーション
用途SDGsに取組んだエコ素材の作業服長袖ブルゾン。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。スタイリッシュな細身ですが、驚異な伸縮率約は、なんと20%以上。更に脇下から背中に掛けてニット仕様、動きに制限無し。ミニタブレッドが入り大容量ポケットや両腕ペン差しなど9ポケット。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル95/綿5機能ストレッチ生地+ニットパーツ、消臭効果、レディースサイズ有り、両袖ペン差し、ポケット9個、裾アジャスターボタンJIS規格T8118素材エコ素材生地東レエコディアPET裏綿名入れエコマーク認定番号22103003内容量1枚
注意
※電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47783498EC113-1ブルーSS1014056
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783507EC113-1ブルーS1104657
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783516EC113-1ブルーM1144758
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783525EC113-1ブルーL1184859
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783534EC113-1ブルーLL1225060
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783550EC113-1ブルー3L1265261
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783559EC113-1ブルー4L1325462
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783568EC113-1ブルー5L1385662
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783577EC113-1ブルー6L1465861
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783586EC113-3シルバーSS1014056
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783595EC113-3シルバーS1104657
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783604EC113-3シルバーM1144758
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783620EC113-3シルバーL1184859
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783629EC113-3シルバーLL1225060
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783638EC113-3シルバー3L1265261
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783647EC113-3シルバー4L1325462
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783656EC113-3シルバー5L1385662
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783665EC113-3シルバー6L1465861
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783674EC113-4アースグリーンSS1014056
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783690EC113-4アースグリーンS1104657
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783699EC113-4アースグリーンM1144758
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783708EC113-4アースグリーンL1184859
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783717EC113-4アースグリーンLL1225060
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783726EC113-4アースグリーン3L1265261
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783735EC113-4アースグリーン4L1325462
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783744EC113-4アースグリーン5L1385662
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783760EC113-4アースグリーン6L1465861
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783769EC113-100ネイビーSS1014056
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783778EC113-100ネイビーS1104657
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783787EC113-100ネイビーM1144758
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783796EC113-100ネイビーL1184859
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783805EC113-100ネイビーLL1225060
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783814EC113-100ネイビー3L1265261
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783830EC113-100ネイビー4L1325462
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783839EC113-100ネイビー5L1385662
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47783848EC113-100ネイビー6L1465861
10,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする