曜日別特売

スラックス

スラックス - アルトコーポレーションスラックス - アルトコーポレーションスラックス - アルトコーポレーションスラックス - アルトコーポレーションスラックス - アルトコーポレーション
用途SDGsに取組んだエコ素材の作業服スラックス。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。スタイリッシュな細身ノータックパンツですが、生地自体の伸縮率は、なんと約20%以上。更に腰ニット素材なのでツッパリ感が少ない。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別スラックスエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル95/綿5機能ストレッチ生地+ニットパーツ、消臭効果、レディースサイズ有り、脇ゴム仕様、、JIS規格T8118素材エコ素材生地東レエコディアPET裏綿裾上げエコマーク認定番号22103003内容量1枚
注意
※電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47781276EC116-1ブルー3S
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781285EC116-1ブルーSS
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781294EC116-1ブルーS
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781310EC116-1ブルーM
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781319EC116-1ブルーL
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781328EC116-1ブルーLL
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781337EC116-1ブルー3L
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781346EC116-1ブルー4L
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781355EC116-1ブルー5L
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781364EC116-1ブルー6L
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781380EC116-3シルバー3S
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781389EC116-3シルバーSS
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781398EC116-3シルバーS
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781407EC116-3シルバーM
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781416EC116-3シルバーL
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781425EC116-3シルバーLL
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781434EC116-3シルバー3L
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781450EC116-3シルバー4L
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781459EC116-3シルバー5L
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781468EC116-3シルバー6L
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781477EC116-4アースグリーン3S
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781486EC116-4アースグリーンSS
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781495EC116-4アースグリーンS
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781504EC116-4アースグリーンM
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781520EC116-4アースグリーンL
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781529EC116-4アースグリーンLL
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781538EC116-4アースグリーン3L
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781547EC116-4アースグリーン4L
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781556EC116-4アースグリーン5L
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781565EC116-4アースグリーン6L
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781574EC116-12チャコール3S
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781590EC116-12チャコールSS
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781599EC116-12チャコールS
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781608EC116-12チャコールM
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781617EC116-12チャコールL
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781626EC116-12チャコールLL
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781635EC116-12チャコール3L
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781644EC116-12チャコール4L
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781660EC116-12チャコール5L
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781669EC116-12チャコール6L
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781678EC116-100ネイビー3S
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781687EC116-100ネイビーSS
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781696EC116-100ネイビーS
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781705EC116-100ネイビーM
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781714EC116-100ネイビーL
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781730EC116-100ネイビーLL
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781739EC116-100ネイビー3L
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781748EC116-100ネイビー4L
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781757EC116-100ネイビー5L
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781766EC116-100ネイビー6L
8,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする