曜日別特売

カーゴパンツ

カーゴパンツ - アルトコーポレーションカーゴパンツ - アルトコーポレーションカーゴパンツ - アルトコーポレーションカーゴパンツ - アルトコーポレーションカーゴパンツ - アルトコーポレーション
用途SDGsに取組んだエコ素材の作業服カーゴスラックス植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。スタイリッシュな細身ノータックカーゴパンツですが、生地自体の伸縮率は、なんと驚異な約20%以上。更に腰ニット素材なのでツッパリ感が少ない。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別カーゴパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル95/綿5機能ストレッチ生地+ニットパーツ、消臭効果、レディースサイズ有り、脇ゴム仕様、、JIS規格T8118素材エコ素材生地東レエコディアPET裏綿裾上げエコマーク認定番号22103003内容量1枚
注意
※電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47782274EC117-1ブルー3S
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782290EC117-1ブルーSS
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782299EC117-1ブルーS
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782308EC117-1ブルーM
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782317EC117-1ブルーL
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782326EC117-1ブルーLL
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782335EC117-1ブルー3L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782344EC117-1ブルー4L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782360EC117-1ブルー5L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782369EC117-1ブルー6L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782378EC117-3シルバー3S
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782387EC117-3シルバーSS
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782396EC117-3シルバーS
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782405EC117-3シルバーM
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782414EC117-3シルバーL
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782430EC117-3シルバーLL
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782439EC117-3シルバー3L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782448EC117-3シルバー4L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782457EC117-3シルバー5L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782466EC117-3シルバー6L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782475EC117-4アースグリーン3S
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782484EC117-4アースグリーンSS
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782500EC117-4アースグリーンS
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782509EC117-4アースグリーンM
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782518EC117-4アースグリーンL
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782527EC117-4アースグリーンLL
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782536EC117-4アースグリーン3L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782545EC117-4アースグリーン4L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782554EC117-4アースグリーン5L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782570EC117-4アースグリーン6L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782579EC117-12チャコール3S
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782588EC117-12チャコールSS
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782597EC117-12チャコールS
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782606EC117-12チャコールM
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782615EC117-12チャコールL
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782624EC117-12チャコールLL
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782640EC117-12チャコール3L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782649EC117-12チャコール4L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782658EC117-12チャコール5L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782667EC117-12チャコール6L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782676EC117-100ネイビー3S
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782685EC117-100ネイビーSS
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782694EC117-100ネイビーS
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782710EC117-100ネイビーM
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782719EC117-100ネイビーL
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782728EC117-100ネイビーLL
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782737EC117-100ネイビー3L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782746EC117-100ネイビー4L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782755EC117-100ネイビー5L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782764EC117-100ネイビー6L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする