夏ワークパンツ

夏ワークパンツ - アルトコーポレーション夏ワークパンツ - アルトコーポレーション夏ワークパンツ - アルトコーポレーション夏ワークパンツ - アルトコーポレーション夏ワークパンツ - アルトコーポレーション
用途SDGsに取組んだエコ素材の作業服夏スラックス。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。スタイリッシュな細身ノータックパンツですが、生地自体の伸縮率は、なんと約15%以上。更に腰ニット素材なのでツッパリ感が少ない。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル95/綿5機能ストレッチ生地+ニットパーツ、消臭効果、レディースサイズ有り、脇ゴム仕様、、JIS規格T8118素材エコ素材生地東レエコディアPETサマー裏綿裾上げエコマーク認定番号22103003内容量1枚
注意
※電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47780777EC106-1ブルー3S
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780786EC106-1ブルーSS
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780795EC106-1ブルーS
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780804EC106-1ブルーM
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780820EC106-1ブルーL
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780829EC106-1ブルーLL
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780838EC106-1ブルー3L
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780847EC106-1ブルー4L
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780856EC106-1ブルー5L
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780865EC106-1ブルー6L
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780874EC106-3シルバー3S
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780890EC106-3シルバーSS
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780899EC106-3シルバーS
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780908EC106-3シルバーM
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780917EC106-3シルバーL
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780926EC106-3シルバーLL
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780935EC106-3シルバー3L
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780944EC106-3シルバー4L
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780960EC106-3シルバー5L
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780969EC106-3シルバー6L
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780978EC106-4アースグリーン3S
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780987EC106-4アースグリーンSS
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47780996EC106-4アースグリーンS
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781005EC106-4アースグリーンM
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781014EC106-4アースグリーンL
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781030EC106-4アースグリーンLL
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781039EC106-4アースグリーン3L
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781048EC106-4アースグリーン4L
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781057EC106-4アースグリーン5L
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781066EC106-4アースグリーン6L
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781075EC106-12チャコール3S
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781084EC106-12チャコールSS
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781100EC106-12チャコールS
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781109EC106-12チャコールM
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781118EC106-12チャコールL
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781127EC106-12チャコールLL
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781136EC106-12チャコール3L
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781145EC106-12チャコール4L
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781154EC106-12チャコール5L
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781170EC106-12チャコール6L
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
47781179EC106-100ネイビー3S
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781188EC106-100ネイビーSS
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781197EC106-100ネイビーS
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781206EC106-100ネイビーM
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781215EC106-100ネイビーL
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781224EC106-100ネイビーLL
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781240EC106-100ネイビー3L
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781249EC106-100ネイビー4L
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781258EC106-100ネイビー5L
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781267EC106-100ネイビー6L
8,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする