曜日別特売

夏カーゴパンツ

夏カーゴパンツ - アルトコーポレーション夏カーゴパンツ - アルトコーポレーション夏カーゴパンツ - アルトコーポレーション夏カーゴパンツ - アルトコーポレーション夏カーゴパンツ - アルトコーポレーション
用途SDGsに取組んだエコ素材の作業服夏カーゴスラックス。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。スタイリッシュな細身ノータックパンツですが、生地自体の伸縮率は、なんと約15%以上。更に腰ニット素材なのでツッパリ感が少ない。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別カーゴパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル95/綿5機能ストレッチ生地+ニットパーツ、消臭効果、レディースサイズ有り、脇ゴム仕様、、JIS規格T8118素材エコ素材生地東レエコディアPETサマー裏綿裾上げエコマーク認定番号22103003内容量1枚
注意
※電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47781775EC107-1ブルー3S
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781784EC107-1ブルーSS
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781800EC107-1ブルーS
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781809EC107-1ブルーM
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781818EC107-1ブルーL
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781827EC107-1ブルーLL
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781836EC107-1ブルー3L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781845EC107-1ブルー4L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781854EC107-1ブルー5L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781870EC107-1ブルー6L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781879EC107-3シルバー3S
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781888EC107-3シルバーSS
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781897EC107-3シルバーS
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781906EC107-3シルバーM
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781915EC107-3シルバーL
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781924EC107-3シルバーLL
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781940EC107-3シルバー3L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781949EC107-3シルバー4L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781958EC107-3シルバー5L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781967EC107-3シルバー6L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781976EC107-4アースグリーン3S
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781985EC107-4アースグリーンSS
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47781994EC107-4アースグリーンS
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782010EC107-4アースグリーンM
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782019EC107-4アースグリーンL
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782028EC107-4アースグリーンLL
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782037EC107-4アースグリーン3L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782046EC107-4アースグリーン4L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782055EC107-4アースグリーン5L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782064EC107-4アースグリーン6L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782080EC107-12チャコール3S
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782089EC107-12チャコールSS
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782098EC107-12チャコールS
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782107EC107-12チャコールM
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782116EC107-12チャコールL
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782125EC107-12チャコールLL
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782134EC107-12チャコール3L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782150EC107-12チャコール4L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782159EC107-12チャコール5L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782168EC107-12チャコール6L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782177EC107-100ネイビー3S
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782186EC107-100ネイビーSS
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782195EC107-100ネイビーS
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782204EC107-100ネイビーM
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782220EC107-100ネイビーL
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782229EC107-100ネイビーLL
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782238EC107-100ネイビー3L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782247EC107-100ネイビー4L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782256EC107-100ネイビー5L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
47782265EC107-100ネイビー6L
8,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする