舞台用ビニールテープ 透明(つや消し)

舞台用ビニールテープ 透明(つや消し) - キラックス舞台用ビニールテープ 透明(つや消し) - キラックス
(1件のレビュー)

つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。

用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。材質ポリ塩化ビニル幅(mm)50透明(つや消し)長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系主な用途固定粘着力(N/10mm)1.46引張強度(N/10mm)30.61伸長率(%)257RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着内容量1巻
関連資料:(2.73MB)
注意
※電気絶縁には使用しないでください。気温10℃以下の時は、貼りつきにくので、気温10℃以上の環境でご使用ください。貼る面のホコリ、油分・水分をよくふき取ってからご使用ください。はがす時に下地を破損したり、のり残りする場合があります。保管する場合は、直射日光を避け、涼しい所に、テープを平らにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47785485#BB53
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-06
用途: 壁の補修

テカテカしないテープはないかと探していたら艶消しテープなる物を見つけ購入。
でも完全な艶消しではなく、半光沢程度でやはりテカる。
う~ん期待し過ぎたかな。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする