曜日別特売

SG基準適合 大人用自転車用ヘルメット Lサイズ

SG基準適合 大人用自転車用ヘルメット Lサイズ - ベストアンサー
(2件のレビュー)

SG基準適合製品(SGマーク制度)で安心・安全に使用できます。
このヘルメットは(一財)製品安全協会が定めたSG基準に適合するヘルメットです。
ヘルメットを正しく使用中、製品の欠陥により万一けが等の人身事故が発生した場合には
SGマークの補償制度の対象になります。
(ただし、プロ選手等の特殊な使用や、改造・再塗装されたヘルメット、
SG基準を超える強い衝撃を受けた為の負傷等は補償対象外となります。)

SGマークについてのお問い合わせ・不明点については(一財)製品安全協会が対応しております。
通気できる穴が複数個あり、通気性に優れており、 涼しくて楽な着け心地が人気のヘルメットです。
インナープロテクターは頭の損傷や擦り傷等を防ぎます!
軽量・コンパクトさに耐久性を備えていますよ。
通気口があるので、蒸れを防ぎ、通気性に優れています!
頭にフィットするようにコードの長さを簡単に調整できます!
デザイン性とヘルメットの性能を両立し、オシャレをしながら頭を守ります。
衝撃吸収性の高い素材を採用しており、頭部をしっかり守ります!
通勤や通学の負担になりにくく疲れにくいです!
日本人の頭部形状データに基づく設計で、 快適な被り心地の軽量コンパクトな帽子式ヘルメット!

用途
自転車の運転のほか、ローラースケート・スケートボード・キックボードなどのスポーツ、
飛来・落下・突起物の多い危険な作業現場でもご利用いただけます。
お子様のお出かけ、高齢者の散歩など、幅広いシーンで活躍します。
もちろん災害時にも。
軽量型だから持ち運びラクラク。
材質(アジャスター)ナイロン、ABS、PP、TPEサイズL質量(g)約420保証期間1年頭囲(cm)約57~60内容量1個
注意
※モニターによって色合いが異なって見える場合があります。ご了承くださいませ。
※生産時期によって、商品仕様は少し異なる場合もあります、ご了承くださいませ。
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
※海外輸入商品により、軽い汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47785494aut-050l
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 駅までの通勤時
有薗建築設計事務所その他業種

最初の装着感が自身の頭の形状とは合わない感じでしたが、ダイヤル式のアジャスターは着帽状態でもすぐ操作しやすくてこれを補っています。

対象商品 : 47785494
2024-02-23
用途: 自転車
サービス業

頭サイズもピッタリ・外観も美しく気持ちよく自転車をこぐだすことが出来、安心してサイクリングを楽しんでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする