サウナ用テント

サウナ用テント - ホンマ製作所サウナ用テント - ホンマ製作所サウナ用テント - ホンマ製作所サウナ用テント - ホンマ製作所サウナ用テント - ホンマ製作所サウナ用テント - ホンマ製作所サウナ用テント - ホンマ製作所

サウナストーブに最適設計されたサウナテント
三層の高性能オックスフォード記事を使用
幕内はMAX120℃まであがります(夏場の場合)
設営は簡単で、2名いれば1分で立ち上げることが可能

用途キャンプやアウトドア、お庭でのサウナに。キャンプ用品/レジャー用品/バーベキュー/アクティビティ/イベント/ドームテント/サウナテント/プライベートサウナ/屋外サウナ/携帯サウナ/サウナ風呂/どこでもサウナ/サウナ体験/入浴/ロウリュウ/アウフグース/熱波/ストーン/サウナ石/携帯型ストーブ/コンパクト/三次燃焼/煙/ペタライト/6人まで/あたたかい/簡単設営/簡単組立/ペグ/薪/焚き火セット内容サウナテント/テント収納バッグ/ペグ4個/引っ張りロープ(約2.5m)4本/収納袋/説明書材質生地:210Dオックスフォード(三層キルティング加工)、ポール:10.5mmグラスファイバー、窓:PVC製質量(kg)サウナストーブ:25.6、専用テント:12、サウナストーン:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)サウナストーブ:36.7×56×51.1、専用テント:220×220×210内容量1個
注意
※ご使用中は必ず換気口を開けて、常に新鮮な空気をテント内へ取り込んでください。ふさいだ状態で使用しますと、一酸化炭素中毒の危険性が高まり、燃焼不良の恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47799677HST-2022T
オープン
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする