曜日別特売

ブライト STRONG 漂白&抗菌 ジェル 漂白剤 詰め替え 各種

ブライト STRONG 漂白&抗菌 ジェル 漂白剤 詰め替え 各種 - LION(ライオン)ブライト STRONG 漂白&抗菌 ジェル 漂白剤 詰め替え 各種 - LION(ライオン)ブライト STRONG 漂白&抗菌 ジェル 漂白剤 詰め替え 各種 - LION(ライオン)ブライト STRONG 漂白&抗菌 ジェル 漂白剤 詰め替え 各種 - LION(ライオン)ブライト STRONG 漂白&抗菌 ジェル 漂白剤 詰め替え 各種 - LION(ライオン)ブライト STRONG 漂白&抗菌 ジェル 漂白剤 詰め替え 各種 - LION(ライオン)
(1件のレビュー)

汚れやシミなどの漂白はもちろん、部屋干し・生乾きのイヤなニオイもしっかり消臭&除菌する酸素系液体漂白剤。抗菌バリア成分配合で、着用中も1日中抗菌つづく。汚れバリア成分配合で汚れの沈着を防ぎ、次につく汚れも落ちやすくするので、衣類の白さが長続きする。ジェルタイプなので汚れに密着し、塗布時の効果が高い。色柄物にも安心な酸素系漂白剤。ツンとしない、すっきりしたミンティグリーンの香り。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47795739-1個(650mL)
オープン
369
406(税込)
当日出荷
47795748-1個(900mL)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
47795757-1個(510mL)
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47795748
2024-10-30
用途: 診療用タオルや手術着を洗濯
もとみやデンタルクリニック医療・福祉・介護関連業

臭いと汚れもスッキリ洗いでき、気に入ってます◎
発売から継続して使用中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする