リフレ はくパンツBIG

リフレ はくパンツBIG - リブドゥコーポレーションリフレ はくパンツBIG - リブドゥコーポレーションリフレ はくパンツBIG - リブドゥコーポレーションリフレ はくパンツBIG - リブドゥコーポレーションリフレ はくパンツBIG - リブドゥコーポレーションリフレ はくパンツBIG - リブドゥコーポレーションリフレ はくパンツBIG - リブドゥコーポレーションリフレ はくパンツBIG - リブドゥコーポレーション

●やさしい肌ざわり
ふんわり柔軟仕上げでお肌にやさしい。
●モレにくい
・安心のおしっこ4回分吸収!
・横モレ防止ギャザーが足まわりにフィットし、尿をせき止めます。
●おなかゆったり
・お腹まわりにやさしくフィットしする。
・やわらかギャザー採用で、体の大きい方でもゆったり。
●介助があれば立てる・座れる方に。
●吸収回数:約4回分のおしっこをしっかり吸水。※1度の排泄量を150mlとした場合。
●ウエストサイズ
3Lサイズ:110~140cm 4Lサイズ:130~180cm
●医療費控除対象品。
【使用方法】
★はき方
・「うしろ」と表示している方がうしろです。前後を確かめてください。
・普通の下着と同じようにはいてください。
★とりかえ方
・使用後はそのまま脱ぐか、両サイドを下から破ってはずします。
★使用後の処理
・使用後は小さく丸めて、お住まいの地域のルールに従って捨ててください。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47796719-1個(14枚)
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
47796728-1個(12枚)
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする