ビニールカーテン 半透明

ビニールカーテン 半透明 ヒナカ(旧:日中製作所) ビニールカーテン 半透明 ヒナカ(旧:日中製作所) ビニールカーテン 半透明 ヒナカ(旧:日中製作所) ビニールカーテン 半透明 ヒナカ(旧:日中製作所) ビニールカーテン 半透明 ヒナカ(旧:日中製作所) ビニールカーテン 半透明 ヒナカ(旧:日中製作所) ビニールカーテン 半透明 ヒナカ(旧:日中製作所) ビニールカーテン 半透明 ヒナカ(旧:日中製作所)

半透明の梨地クリアでプライバシー保護しながら適度な採光が可能。
安心・信頼の日本製。
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
防風、防雨、防虫、防塵、防寒、防雪などに効力を発揮。
省エネ、目隠し、間仕切り、視覚的防犯の効果。
屋内使用推奨(屋外使用可能)

材質【本体】軟質塩化ビニール樹脂【糸】ポリエステル 半透明 ハトメ四面ハトメ 内容量1枚
注意
※納品時は折りたたみ梱包されているため、開封時折り癖が発生しますが、約3日ほどで折り癖はなくなります。使用用途以外には使わないでください。ビニールカーテンの特性上、伸縮がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シート厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47807149 HE-N030-A - 約180 約200 0.3
17,490
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
47807158 HE-N030-B - 約200 約270 0.3
26,570
25,980
28,578 (税込)
翌々日出荷

返品不可
47807167 HE-N030-C - 約270 約400 0.3
41,420
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47807176 HE-N3600-A - 約180 約200 0.36
26,570
25,980
28,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
47807185 HE-N3600-B - 約200 約270 0.36
34,330
33,980
37,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
47807194 HE-N3600-C - 約270 約400 0.36
61,500
60,980
67,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
16510728 HE-N030-C【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 約270 約400 0.3
41,420
32,980
アウトレット
36,278 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする