泰豊トレーディング
アルミ板
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ
内容量
1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47816057
16048
100
100
0.5
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
47816066
81046
100
100
0.6
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
47816075
81053
100
100
0.7
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
47816084
68962
150
45
0.8
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
47816100
81060
100
100
0.8
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください